› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 300x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH3063K
Cod. Produttore EH3063K
Cod. EAN 8015646748461

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x600 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Grado protezione: Non indicato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: IEC 61439, IEC 62208
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 300x600 mm, progettato per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per la chiusura e la protezione di quadri elettrici, offre una superficie solida e affidabile senza aperture, assicurando sicurezza e isolamento ottimale. La struttura è studiata per integrarsi facilmente in sistemi di automazione, mantenendo un design funzionale e compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=600mm H=300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

299 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 300x600 mm per quadri elettrici industriali