› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 200x800 mm per quadri elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2082K
Cod. Produttore EH2082K
Cod. EAN 8015646746849

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x800 mm (HxL)
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e 62262
  • Materiale: Custodia IS2
  • Applicazione: Quadri di automazione

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 200x800 mm (altezza x larghezza), progettato per applicazioni in quadri elettrici e automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una superficie liscia ideale per la chiusura e la protezione degli spazi interni dei quadri. Adatto a installazioni che richiedono un componente resistente e funzionale, contribuisce a mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=800mm H=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

199 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 200x800 mm per quadri elettrici automazione