Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQCC062001
Cod. Produttore
QCC062001
Cod. EAN
5411815229473

Informazioni di prodotto

Closed cover, 200 mm x 512 mm x 230 mm, IP2XC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pannello cieco di dimensioni 200x600 mm progettato per l'installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adatti a garantire protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre una soluzione funzionale per coprire aperture non utilizzate nei quadri elettrici. La sua struttura compatta e le dimensioni standard lo rendono ideale per un montaggio semplice e veloce, assicurando un aspetto ordinato e professionale agli impianti. Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

colore

Grigio

larghezza

512 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Pannello cieco 200x600 mm protezione IP2XC per impianti elettrici professionali

€ 49,20 x 1 pz.
(pz.)