› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 200x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2062K
Cod. Produttore EH2062K
Cod. EAN 8015646746764

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x600 mm (HxL)
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodie per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 200x600 mm (altezza x larghezza), progettato per l’utilizzo in quadri elettrici e armadi per automazione industriale. Realizzato con materiali resistenti e finitura superficiale di alta qualità, garantisce robustezza e protezione ottimale degli impianti elettrici. Ideale per chiudere aperture non utilizzate nei sistemi di distribuzione elettrica, assicurando sicurezza e ordine nell’ambiente di lavoro. La sua struttura è studiata per integrarsi facilmente con altri componenti della serie IS2, offrendo una soluzione affidabile e durevole per applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=600mm H=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

199 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 200x600 mm per quadri elettrici industriali