Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQCC042001
Cod. Produttore
QCC042001
Cod. EAN
5411815229367

Informazioni di prodotto

Closed cover, 200 mm x 296 mm x 230 mm, IP2XC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pannello cieco di dimensioni 200x400 mm progettato per applicazioni elettriche, ideale per la chiusura e la protezione di quadri e contenitori. Realizzato con materiali resistenti, garantisce sicurezza e isolamento nelle installazioni elettriche, assicurando una soluzione affidabile e di facile montaggio. Adatto per ambienti industriali e civili, contribuisce a mantenere ordine e protezione all’interno degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

colore

Grigio

larghezza

296 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Pannello cieco 200x296x230 mm IP2XC chiusura protezione quadri elettrici industriali e civili