Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9100U2Q
Cod. Produttore
C9100U2Q
Cod. EAN
8005543426531

Informazioni di prodotto

Pannello cieco in lamiera per contenitori modulari 19”

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello cieco modulare da 2 unità di altezza, progettato per l'installazione in sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e superficie trattata per garantire durata e protezione. Ideale per chiudere aperture inutilizzate nei quadri elettrici, assicurando un aspetto ordinato e una maggiore sicurezza nell'ambiente di lavoro. La struttura compatta e il design funzionale facilitano il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici. Descrizione del produttore: Pannello cieco in lamiera per contenitori modulari 19” - installazione sul fondo o sul tetto - colore nero RAL9005 - installazione mediante l’innovativo sistema quick fix senzal’utilizzo di dadi e viti - 2 unità rack

larghezza

482 mm

altezza

88 mm

Adatto per armadi di larghezza

482,6 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

88,9 mm

Serie

BTNET

Produttore

Pannello cieco 2 unità lamiera nero RAL9005 quick fix per contenitori modulari 19”