Prodotti / Distribuzione elettrica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03201.1U
Cod. Produttore
03201.1U
Cod. EAN
8007352116658

Informazioni di prodotto

Pannello cieco - 1u

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello 19 in cieco - 1 unità rack

larghezza

482 mm

altezza

44 mm

Adatto per armadi di larghezza

482 mm

materiale

Altro

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Laccato

Produttore

Pannello cieco 19" 1U unità rack per armadi e server standard

€ 11,53 x 1 pz.