› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 150x600 mm per armadi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH1562K
Cod. Produttore EH1562K
Cod. EAN 8015646746757

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x600 mm (HXL)
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia IS2
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 150x600 mm (altezza x larghezza), realizzato in materiale resistente con finitura superficiale specifica per applicazioni elettriche. Progettato per l'installazione in quadri e armadi di automazione, garantisce protezione e isolamento ottimali, contribuendo alla sicurezza e all'organizzazione degli impianti elettrici. Adatto a diversi ambienti industriali, assicura affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=600mm H=150mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

149 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 150x600 mm per armadi automazione industriale