› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 100x800 mm per quadri automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH1082K
Cod. Produttore EH1082K
Cod. EAN 8015646746825

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x800mm (HXL)
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK codici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Uso: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 100x800 mm (altezza x larghezza), realizzato in materiale resistente adatto per applicazioni elettriche. Progettato per l'installazione in quadri e armadi di automazione, garantisce una chiusura sicura e una protezione affidabile degli spazi interni, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La finitura della superficie è studiata per assicurare durata e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=800mm H=100mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

99 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 100x800 mm per quadri automazione industriale