› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 100x600 mm resistente per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH1062K
Cod. Produttore EH1062K
Cod. EAN 8015646746740

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x600 mm (HXL)
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1, 61439-2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK specifici
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 100x600 mm (altezza x larghezza) realizzato con materiale resistente e superficie trattata per garantire durabilità e protezione. Progettato per l’installazione in quadri elettrici e armadi di automazione, assicura una chiusura sicura e una finitura estetica uniforme, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=600mm H=100mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

99 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 100x600 mm resistente per quadri elettrici