› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello alluminio 19 rack 8 unità automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG1908
Cod. Produttore EG1908
Cod. EAN 8015646695444

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 8HE H=355,5mm
  • Compatibilità: Rack 19"
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK conformi EN 60529 e EN 62262
  • Applicazione: Quadri e custodie basse tensioni

Descrizione del prodotto

Pannello in alluminio progettato per il montaggio su rack da 19 pollici con altezza di 8 unità (8HE). Realizzato in materiale resistente e leggero, garantisce stabilità e durabilità nelle installazioni di automazione. La sua struttura consente un’agevole integrazione con sistemi modulari, offrendo una soluzione versatile per la gestione e protezione dei componenti elettrici all’interno di armadi e rack standardizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Aluminium panel for 19” rack frame-8HE H=355,5mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

355 mm

altezza

355,5 mm

profondità

485 mm

materiale

Alluminio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello alluminio 19 rack 8 unità automazione industriale