› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello alluminio 19 rack 7 unità automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG1907
Cod. Produttore EG1907
Cod. EAN 8015646695437

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 7HE H=311mm
  • Compatibilità: Rack 19”
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Standard: EN IEC 61439-1/2/62208
  • Uso: Quadri elettrici modulari

Descrizione del prodotto

Pannello in alluminio progettato per rack da 19 pollici con altezza di 7 unità. Realizzato in materiale resistente e leggero, assicura una protezione efficace e una facile integrazione negli armadi per automazione. La sua struttura garantisce stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e di controllo elettronico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Aluminium panel for 19” rack frame-7HE H=311mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

320 mm

altezza

311 mm

profondità

490 mm

materiale

Alluminio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello alluminio 19 rack 7 unità automazione industriale