› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello alluminio 19 rack 5HE 222mm automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG1905
Cod. Produttore EG1905
Cod. EAN 8015646695413

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 5HE H=222mm
  • Compatibilità: Rack 19”
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: EN IEC 61439-1/2 e 62208
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e 62262
  • Finitura: Robusta e leggera

Descrizione del prodotto

Pannello in alluminio progettato per rack da 19 pollici con altezza di 5 unità (5HE). Realizzato in materiale resistente e leggero, garantisce robustezza e facilità di installazione all’interno di sistemi di automazione. Ideale per proteggere e organizzare componenti elettrici, assicura durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Aluminium panel for 19” rack frame-5HE H=222mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

221 mm

altezza

222 mm

profondità

482 mm

materiale

Alluminio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello alluminio 19 rack 5HE 222mm automazione