› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello alluminio 19 rack 4HE 1775mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG1904
Cod. Produttore EG1904
Cod. EAN 8015646695406

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Compatibilità: Rack 19”
  • Altezza: 177,5 mm (4HE)
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Uso: Quadri bassa tensione
  • Applicazione: Custodie e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello in alluminio progettato per l'installazione in rack da 19 pollici con altezza di 4 unità. Realizzato in materiale leggero e resistente, garantisce una protezione efficace e un supporto stabile per componenti elettrici e di automazione. La struttura in alluminio assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Aluminium panel for 19” rack frame-4HE H=177,5mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

180 mm

altezza

177,5 mm

profondità

485 mm

materiale

Alluminio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello alluminio 19 rack 4HE 1775mm per automazione industriale