› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello alluminio 19 rack 2HE installazione armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG1902
Cod. Produttore EG1902
Cod. EAN 8015646695383

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 2HE H=89mm
  • Compatibile con: Rack 19”
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: Standard IP e IK
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Uso: Per quadri elettrici
  • Installazione: Montaggio rack

Descrizione del prodotto

Pannello in alluminio progettato per montaggio su rack da 19 pollici con altezza di 2 unità (2HE). Realizzato con materiali resistenti e leggeri, garantisce un'installazione sicura e stabile per apparecchiature elettriche e di automazione. Ideale per l'organizzazione e la protezione dei componenti all'interno di quadri e armadi elettrici, offre una soluzione funzionale e durevole per applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Aluminium panel for 19” rack frame-2HE H=89mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

89 mm

profondità

480 mm

materiale

Alluminio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello alluminio 19 rack 2HE installazione armadi elettrici