Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03260.1
Cod. Produttore
03260.1
Cod. EAN
8007352620322

Informazioni di prodotto

Pannello 7 universale+cavo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello 19 in completo di 7 uscite SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, 3 m cavo 3G1,5 mm2 e spina S17

colore

Altro

larghezza

480 mm

altezza

44 mm

profondità

65 mm

tensione di alimentazione

250 V

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

7

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di prese con pin di terra

7

categoria di sovratensione

2

Produttore

Pannello 19” 7 uscite SICURY 2P+T 16A 250V con cavo 3 m 3G1,5 mm² spina S17 universale