Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03262.1
Cod. Produttore
03262.1
Cod. EAN
8007352620346

Informazioni di prodotto

Pannello 6 universale+MT+spia+cavo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello 19 in completo di 6 uscite SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, spia luminosa, 3 m cavo 3G1,5 mm2 e spina S17

colore

Altro

larghezza

480 mm

altezza

44 mm

profondità

65 mm

tensione di alimentazione

250 V

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

6

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di prese con pin di terra

6

categoria di sovratensione

2

commutabile

Produttore

Pannello elettrico 19" 6 uscite universali 16A 2P+T con magnetotermico spia cavo 3 m