Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03024.9
Cod. Produttore
03024.9
Cod. EAN
8007352469211

Informazioni di prodotto

Pannello 24 RJ45 Cat6A FTP 1u

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 6A, schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile - 1 unità rack

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Altro

larghezza

482,6 mm

altezza

44 mm

profondità

92,7 mm

tipo di collegamento

Altro

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6A

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

Pannello permutazione 24 porte RJ45 Cat6A FTP schermato 1U rack montaggio universale T568A/B