Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03024.7
Cod. Produttore
03024.7
Cod. EAN
8007352469112

Informazioni di prodotto

Pannello 24 RJ45 Cat6 FTP 1u

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 6, schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Altro

larghezza

482,6 mm

altezza

44 mm

profondità

104,8 mm

tipo di collegamento

110

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

Pannello patch 24 porte RJ45 Cat6 FTP schermato 1U rack per cablaggio rete professionale