Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03024.4
Cod. Produttore
03024.4
Cod. EAN
8007352271364

Informazioni di prodotto

Pannello 24 RJ45 Cat5e UTP 1u

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 5e, non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Altro

larghezza

480 mm

altezza

44,5 mm

profondità

153 mm

tipo di collegamento

110

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

5e

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

Pannello permutazione 24 porte RJ45 Cat5e UTP non schermato 1U rack 19" cablaggio universale T568A/B