Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03024.5
Cod. Produttore
03024.5
Cod. EAN
8007352275508

Informazioni di prodotto

Pannello 24 RJ45 Cat5e FTP 1u

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 5e, schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Altro

larghezza

480 mm

altezza

44,5 mm

profondità

110 mm

tipo di collegamento

110

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

5e

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

Pannello permutazione 24 porte RJ45 Cat5e FTP schermato 19" 1U cablaggio universale T568A/B