› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello 12 Moduli DIN 150x400mm Quadro Elettrico Industriale Montaggio Standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMF1540
Cod. Produttore PPMF1540
Cod. EAN 8015646787217

Informazioni principali

  • Moduli DIN: 12 moduli
  • Altezza: 150 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Montaggio modulare
  • Protezione RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU
  • Uso: Pannello distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 12 din mod.panel h=150mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

150 mm

profondità

400 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello 12 Moduli DIN 150x400mm Quadro Elettrico Industriale Montaggio Standard