Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03301.1A
Cod. Produttore
03301.1A
Cod. EAN
8007352276819

Informazioni di prodotto

Pannello 10in passacavi aperto 1u

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello 10 in passacavi aperto - 1 unità rack

colore

Altro

larghezza

254 mm

Tipologia

Altro

altezza

44 mm

profondità

10,5 mm

materiale

Altro

Produttore

Pannello passacavi aperto 10 pollici 1 unità rack gestione cavi organizzata