Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03303.3
Cod. Produttore
03303.3
Cod. EAN
8007352275843

Informazioni di prodotto

Pannello 10in 12 RJ45 Cat6 UTP 1u

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di permutazione 10 in completo di 12 connettori RJ45 Cat. 6 non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante tipo 110 - 1 unità rack

tipo di montaggio

Incasso 254 mm (10 pollici)

colore

Altro

larghezza

254 mm

altezza

47 mm

profondità

44,5 mm

tipo di collegamento

110

adatto per numero di prese/prese mobili

12

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

12

Produttore

Pannello permutazione 10in 12 connettori RJ45 Cat6 UTP cablaggio universale 1U rack