Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855S018
Cod. Produttore
Q855S018
Cod. EAN
3800161601019

Informazioni di prodotto

Side wall, 1849 mm x 100 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Struttura modulare per impianti elettrici composta da due pannelli laterali con altezza di 1800 mm, ideale per la realizzazione di quadri e armadi elettrici. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, questa soluzione offre un supporto stabile e duraturo per componenti elettrici, assicurando un'organizzazione efficiente degli impianti. La configurazione con pannelli laterali facilita l'accesso e la manutenzione, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico professionale. Descrizione del produttore: Side-walls for System pro E enenrgy M, IP55, Heigth 1800

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

1849 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Pannelli laterali modulari 1800 mm per quadri elettrici IP55 System pro E Energy M

€ 224,81 x 1 pz.
(pz.)