› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 2200x800 mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2280K
Cod. Produttore EL2280K
Cod. EAN 8015646745743

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800 mm
  • Tipo: Pannelli ciechi laterali
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Applicazione: Assemblaggi bassa tensione

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi per armadi di automazione, dimensioni 2200x800 mm (altezza x profondità). Realizzati con materiale resistente e superficie adatta per garantire protezione e isolamento. Progettati specificamente per l’installazione come pareti laterali, assicurano robustezza e sicurezza nell’ambiente industriale. Ideali per completare la struttura dell’armadio, migliorando la funzionalità e la durabilità del sistema di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pair of blind side panels 2200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

altezza

2196 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 2200x800 mm per armadi automazione