› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 2200x600 mm per armadi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2260K
Cod. Produttore EL2260K
Cod. EAN 8015646745736

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600mm (HxL)
  • Tipo: pannelli ciechi laterali
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi alle norme
  • Normativa: BS EN IEC 61439, 62208
  • Materiale: adatto per custodie IS2
  • Utilizzo: per quadri automazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi per armadi di automazione con dimensioni 2200x600 mm. Realizzati con materiale resistente, sono progettati per garantire protezione e isolamento ottimale delle componenti interne. Adatti come parete laterale, assicurano robustezza e durabilità, ideali per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e affidabilità nella gestione degli impianti elettrici. La superficie è trattata per offrire una buona resistenza agli agenti esterni e facilitare l’installazione nei sistemi di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pair of blind side panels 2200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

altezza

2196 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 2200x600 mm per armadi automazione industriale