› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 2200x500 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2250K
Cod. Produttore EL2250K
Cod. EAN 8015646745729

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x500 mm (H x L)
  • Tipo: Coppia pannelli ciechi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Normativa: EN IEC 61439-1, -2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Compatibile

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi con dimensioni 2200x500 mm, progettati per l'installazione come pareti laterali in quadri elettrici. Realizzati con materiali resistenti e superficie adatta all'uso industriale, garantiscono protezione e robustezza nell'ambito dell'automazione elettrica. Ideali per applicazioni che richiedono isolamento e chiusura sicura dei lati del quadro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pair of blind side panels 2200x500mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

494 mm

altezza

2196 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 2200x500 mm per quadri elettrici industriali