› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 2200x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2240K
Cod. Produttore EL2240K
Cod. EAN 8015646745712

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x400 mm
  • Tipo: pannelli ciechi laterali
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: non specificato
  • Norme di conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Applicazione: custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi di dimensioni 2200x400 mm, progettati per l'utilizzo come pareti laterali in quadri elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono robustezza e resistenza nel tempo, assicurando protezione e isolamento ottimali per componenti elettrici. Il design funzionale li rende ideali per applicazioni industriali e di automazione, offrendo una soluzione affidabile per l'integrazione in sistemi di controllo e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pair of blind side panels 2200x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

2196 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 2200x400 mm per quadri elettrici industriali