› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 2000x800 mm per armadi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2080K
Cod. Produttore EL2080K
Cod. EAN 8015646745699

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Tipo: Pannelli ciechi laterali
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Conforme norme IEC 60529
  • Resistenza meccanica: Conforme IEC 62262
  • Norme di riferimento: IEC 61439-1, 61439-2, 62208
  • Applicazione: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi per armadi di automazione, dimensioni 2000x800 mm, realizzati con materiale resistente e superficie adatta per applicazioni industriali. Progettati per garantire protezione e isolamento ottimale, sono idonei come pareti laterali, offrendo robustezza e durabilità nel tempo. Ideali per l’impiego in ambienti che richiedono componenti affidabili e di qualità per l’integrazione in quadri elettrici e sistemi di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pair of blind side panels 2000x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

altezza

1996 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 2000x800 mm per armadi automazione industriale