› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 2000x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2060K
Cod. Produttore EL2060K
Cod. EAN 8015646745682

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Tipo: Coppia pannelli ciechi
  • Applicazione: Per custodie IS2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Per quadri elettrici
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi per quadri elettrici con dimensioni 2000x600 mm, progettati per garantire protezione e isolamento ottimale delle componenti interne. Realizzati con materiali di alta qualità e superficie resistente, sono adatti come parete laterale per applicazioni industriali e di automazione. Ideali per ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità nella gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pair of blind side panels 2000x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

altezza

1996 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 2000x600 mm per quadri elettrici industriali
€ 272,53 x 1 pz.
(pz.)