› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 2000x500 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2050K
Cod. Produttore EL2050K
Cod. EAN 8015646745675

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x500 mm (HxL)
  • Tipo: Copertura cieca laterale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia per quadri elettrici
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Uso: Per quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi dimensionati 2000x500 mm, progettati per l’utilizzo come pareti laterali di quadri elettrici. Realizzati con materiali adatti per garantire robustezza e protezione, sono ideali per applicazioni industriali nell’ambito dell’automazione, offrendo una superficie resistente e sicura per l’involucro. Questi pannelli assicurano una chiusura efficace e contribuiscono alla protezione degli apparati elettrici interni, mantenendo standard elevati di qualità e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pair of blind side panels 2000x500mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

494 mm

altezza

1996 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 2000x500 mm per quadri elettrici industriali
€ 252,46 x 1 pz.