› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 2000x400mm per armadi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2040K
Cod. Produttore EL2040K
Cod. EAN 8015646745668

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400 mm
  • Tipo: pannelli ciechi laterali
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: EN IEC 61439-1, 61439-2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza impatti: IK secondo EN 62262
  • Applicazione: custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi con dimensioni 2000x400 mm, progettati per applicazioni elettriche e adatti come parete laterale di quadri e armadi di automazione. Realizzati con materiali di alta qualità e superficie trattata per garantire robustezza e durata nel tempo, offrono protezione e isolamento efficaci per componenti elettrici. Ideali per installazioni industriali che richiedono sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pair of blind side panels 2000x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

1996 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 2000x400mm per armadi automazione industriale