› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 2000x1000 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2012K
Cod. Produttore EL2012K
Cod. EAN 8015646747600

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000 mm
  • Tipo: Pannelli ciechi laterali
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: IP e IK conformi a norme EN
  • Normative: EN 61439-1/2, EN 62208
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Certificazioni: Conformità UE

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi di dimensioni 2000x1000 mm, progettati per applicazioni elettriche come pareti laterali di quadri e contenitori per automazione. Realizzati con materiali resistenti e superficie adatta per garantire protezione e durabilità, questi pannelli assicurano un’installazione sicura e stabile, contribuendo a mantenere l’integrità e la sicurezza dell’impianto elettrico. Ideali per ambienti industriali dove è richiesta una chiusura robusta e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pair of blind side panels 2000x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

994 mm

altezza

1996 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 2000x1000 mm per quadri elettrici industriali