› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 1800x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL1860K
Cod. Produttore EL1860K
Cod. EAN 8015646745637

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600 mm (HxL)
  • Tipo: Coppia pannelli ciechi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: EN IEC 61439-1, 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie e accessori IS2
  • Applicazione: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi di dimensioni 1800x600 mm, progettati per l'utilizzo come parete laterale in quadri elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono robustezza e protezione ottimale per componenti elettrici all'interno degli armadi di automazione. La superficie è trattata per assicurare resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pair of blind side panels 1800x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 1800x600 mm per quadri elettrici industriali