› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 1800x500mm per armadi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL1850K
Cod. Produttore EL1850K
Cod. EAN 8015646745620

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x500 mm
  • Tipo: Pannelli ciechi laterali
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1, 2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi di dimensioni 1800x500 mm, progettati per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzati con materiale robusto e superficie adatta per l’installazione come parete laterale di quadri elettrici, garantiscono protezione e isolamento ottimali. Ideali per completare l’involucro di armadi e contenitori, assicurano resistenza e affidabilità nelle condizioni di utilizzo industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pair of blind side panels 1800x500mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

494 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 1800x500mm per armadi elettrici industriali
€ 231,48 x 1 pz.
(pz.)