Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9528
Cod. Produttore
9528
Cod. EAN
8012199697451

Informazioni di prodotto

Pannello cieco 600x100 mm ideale per quadri elettrici, garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alle 4 viti di fissaggio
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diverse configurazioni di quadro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore protezione dei componenti elettrici interni
  • Estetica pulita e professionale
  • Durata e affidabilità garantite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 600x100mm

altezza

100 mm

larghezza

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

Pannelli ciechi in lamiera Bticino a 1/4 di giro

€ 33,59 x 1 pz.
(pz.)