› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PANN INT RES ORION PLUS POL L1000 H

Cod. Rexel HLFL572E
Cod. Produttore FL572E
Cod. EAN 3250610673089

Informazioni principali

Piastra di fondo materiale isolante H1050 L1000 orion plus poliestere

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 1050 mm larghezza 1000 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

995 mm

altezza

1035 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Plastica

Serie

ORION PLUS

PANN INT RES ORION PLUS POL L1000 H