Prodotti /

Cod. Rexel
AIRODRC108DA
Cod. Produttore
DRC108DA
Cod. EAN
8015421665235

Informazioni di prodotto

LED PANEL BIANCO 30W IP40 3000K CRI90 UGR19 IK03 DALI CAM
Panel LED con profilo bianco in alluminio estrusoverniciato a polvere e diffusore in PMMA anti-ingiallimento ad alta trasmittanza. Proposto in due f orme (quadrato e rettangolare), due gradazioni dicolore (3000K e 4000K) e un'alta efficienza luminosa con CRI>90 e UGR<19 per uffici pubblici e per i l settore retail. Grazie ai numerosi accessori daordinare separatamente ? possibile installare il panel LED ad incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio), a sospensione e a plafone. La versione quadrata ? ideale per essere installata direttamente nei controsoffitti con struttura a vista. Alimentatore LED incluso da installare in remoto e disponibile nella versione DALI. Prodotto conforme a i Criteri Ambientali Minimi (CA ).

Produttore

PANELLED 60X60 30W UGR 19 CRI 90 3K