Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLSRK1200U16W
Cod. Produttore
PLSURKIT1200U16W
Cod. EAN
4099854155420

Informazioni di prodotto

PANEL LOUVER SURFACE KIT SURF KIT 1200 WT
Descrizione del produttore: Pannelli. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. Disponibile in bianco o nero. Aree di applicazione: Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.

colore

Bianco

larghezza

1200 mm

altezza

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

1200 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PANEL LOUVER SURFACE KIT