Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLEC6003684U2
Cod. Produttore
PLECO60036840UG2
Cod. EAN
4099854187315

Informazioni di prodotto

Pannello da incasso quadrato 600x600 mm con basso abbagliamento, ideale per ambienti professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Driver esterno per una facile e flessibile installazione
  • Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio
  • Compatibile con sistemi a incasso standard 600x600 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a 100 lm/W di efficienza luminosa
  • Riduzione dell’abbagliamento (UGR < 19) per comfort visivo
  • Luce a ridotto scintillio per maggiore benessere

Documentazione tecnica

Pannelli da incasso quadrati con basso abbagliamento, 600x600 mm. Caratteristiche del prodotto: Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficacia del sistema di 100 lm/W. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. 3 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Dispositivo di controllo esterno incluso.

Serie

PANEL_ECO_600_UGR_lt_19

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PANEL LED ECO 600 UGR<19 600 E 36W 840 U19

€ 41,44 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info