Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPNL60036830IP
Cod. Produttore
PNL60036830IP54
Cod. EAN
4058075149489

Informazioni di prodotto

PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT

Documentazione tecnica

Pannelli da incasso quadrati con protezione IP54 e alto flusso luminoso, 600 x 600 mm. Caratteristiche prodotto: Classe di protezione: IP54. Flusso luminoso: fino a 4.320 lm. Alta efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Durata (L80/B50): fino a 60000 h (a 25 °C). Alloggiamento di alluminio, diffusore PMMA. Vantaggi prodotto: Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Disponibili versioni con ECG DALI. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Ospedali. Laboratori. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Cucine, spazi di lavoro. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Dispositivo di controllo esterno incluso.

Serie

PANEL_600_IP54