Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...) /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287248
Cod. Produttore
287248
Cod. EAN
8016978093274

Informazioni di prodotto

Il palo zincato FY287248 garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie a dadi M8 e bulloni inclusi
  • Materiale zincato a fuoco per maggiore resistenza alla corrosione
  • Dimensioni standard per una facile integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura durevole che riduce la necessità di manutenzione
  • Affidabilità nel tempo per supportare antenne e impianti
  • Risparmio energetico indiretto grazie a installazioni stabili e sicure
Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.

lunghezza

2 m

diametro

35 mm

spessore della parete

1.5 mm

esecuzione

palo a innesto

Produttore

PaloCB2 1,5/35 Palo CB 2mt 1,5mm d35