Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROHAN002GR
Cod. Produttore
HAN002GR
Cod. EAN
8015421556755

Informazioni di prodotto

BOLLARD GRIGIA LED 7W 360? IP54 3000K CRI90
Apparecchio LED a parete, soffitto e a terra per esterno (IP54), con effetto scenografico di luce. S truttura in pressofusione di alluminio verniciatocon polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, copertura LED in vetro opaco. Disponibile in tre finiture (grig io, antracite e marrone) e due temperature colore(3000K e 4000K). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli c on barriera anticondensa.

Produttore

PALO DA ESTERNO LED 1X7W 3000K