Prodotti /

Cod. Rexel
AIROOLI002GR
Cod. Produttore
OLI002GR
Cod. EAN
8015421556571

Informazioni di prodotto

BOLLARD GRIGIO LED 15W 270? IP54 3000K CRI80 65CM
Apparecchio per esterno (IP55) disponibile a parete e a paletto da terra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, diffusore in policarbonato per un effetto di luce diffusa. Versione a parete di sponibile con attacco E27 che consente di montarelampadina LED e in tre finiture (bianco, grigio, antracite). Versione a paletto da terra disponibile con attacco LED o E27 che consente di montare lampadina LED, due altezze, due finiture (antracite e grigio), per la versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K) e con alimentatore integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con ba rriera anticondensa.

Produttore

PALO DA ESTERNO LED 1X12W 3000K