Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLAR004AN
Cod. Produttore
LAR004AN
Cod. EAN
8015421595273

Informazioni di prodotto

BOLLARD ANTRACITE LED 15W 82? IP54 4000K CRI80 65CM
Paletto LED da terra per esterno (IP65), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in policarbonato con griglia frangiluce. Alimentatore LED in tegrato. Disponibile in due altezze, due finiture(antracite, grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, s icure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

PALO DA ESTERNO LED 12W