› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

Palo CB 2m 1,5mm zincato per installazioni elettriche

Cod. Rexel FY287247
Cod. Produttore 287247
Cod. EAN 8016978093267

Informazioni principali

  • Spessore: 1,5 mm
  • Altezza: 2 m
  • Diametro: 30 mm
  • Dadi inclusi: 2 M8
  • Materiale: zincato a fuoco
  • Pezzi per confezione: 5
  • Peso singolo: 12 kg
  • Serie: PaloCB2 1.5/30

Descrizione del prodotto

Palo singolo zincato a fuoco con diametro di 30 mm, spessore di 1,5 mm e altezza di 2 metri. Dotato di due dadi M8 e bulloni inclusi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. La zincatura a fuoco garantisce una protezione duratura nel tempo, rendendo questo palo affidabile per installazioni esterne. Il peso lordo di ogni palo è di 12 kg. Descrizione del produttore: Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Palo a innesto

spessore della parete

1,5 mm

diametro

30 mm

lunghezza

2 m

Palo CB 2m 1,5mm zincato per installazioni elettriche