Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42532000
Cod. Produttore
42532000
Cod. EAN
8012952088809

Informazioni di prodotto

Il palo DS42532000 garantisce efficienza e praticità per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tecnologie LED di ultima generazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Design raffinato e moderno
  • Rispetto delle normative ambientali
PALO C BASE 1420 102 H 4000MM ANTRl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

numero di portelli per ispezione

1

materiale

acciaio

superficie

verniciato

Produttore

PALO C BASE 1420 102 H 4000MM ANTR