Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIRO2900-180
Cod. Produttore
2900-180
Cod. EAN
8015421135660

Informazioni di prodotto

PALO BOLLARD PEDRO IN VETRORESINA NERO 180CM
Il palo bollard Pedro è realizzato in robusta vetroresina, materiale noto per la sua resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione, ideale per applicazioni esterne. La sua struttura cilindrica e il colore nero conferiscono un design sobrio e funzionale, adatto a diverse soluzioni di illuminazione e protezione negli spazi urbani e industriali. Questo palo garantisce durabilità e stabilità, rappresentando una scelta affidabile per installazioni di materiali elettrici in ambienti esposti. Descrizione del produttore: Paletto componibile per esterno, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Il prodotto si compone scegliendo l'altezza del palo, in tre misure disponibili, l'apposita griffa e il tipo di diffusore - sferico o cilindrico. Il diffusore sferico, in tre differenti dimensioni, è disponibile in versione bianco latte, cristallo trasparente, fumè e cristallo con la cupola nera per un abbagliamento controllato. Il diffusore cilindrico è proposto in versione bianco latte e cristallo trasparente. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

colore del corpo

Nero

diametro

60 mm

Materiale del corpo

Altro

Produttore

Palo bollard Pedro vetroresina nero 180 cm resistente esterno illuminazione urbana