Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99190500
Cod. Produttore
99190500
Cod. EAN
8012952312454

Informazioni di prodotto

PALO Ø60 5 H=2000MM NERO
PALO 60 5 H 2000MM NEROl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

superficie

verniciato

Produttore

Palo illuminazione LED Ø60mm altezza 2000mm nero per esterni